メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32G-700LZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32G-700LZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)700配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23659869MY1H32G-700LZ-M9BWL-XB11C56(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
217,910
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23659844MY1H32G-700LZ-M9BM-XB11(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
194,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23659853MY1H32G-700LZ-M9BW-XB11(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
195,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23659878MY1H32G-700LZ-M9BWZ-XB11(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
196,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23659844MY1H32G-700LZ-M9BM-XB1112613015MY1H32G-700LZ-M9BMMY1H32G-700LZ-M9BM-XB11 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12613015MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
199,800
税込219,780
品番が変更になりました
23659853MY1H32G-700LZ-M9BW-XB1112613040MY1H32G-700LZ-M9BWMY1H32G-700LZ-M9BW-XB11 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12613040MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
199,800
税込219,780
品番が変更になりました
23659878MY1H32G-700LZ-M9BWZ-XB1112613031MY1H32G-700LZ-M9BWZMY1H32G-700LZ-M9BWZ-XB11 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12613031MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
199,800
税込219,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする