SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-1270HZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
1270
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23662267
MY1H40-1270HZ-M9BL-XB11C56
CADデータダウンロード
¥
332,810
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23662258
MY1H40-1270HZ-M9BL-XB11
CADデータダウンロード
¥
300,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください