SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-400EZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
エンドロックの位置
(E) 右ポート側付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23664157
MY1H40-400EZ
CADデータダウンロード
¥
189,480
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23664166
MY1H40-400EZ-M9NL
CADデータダウンロード
¥
195,970
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください