SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-600WZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
エンドロックの位置
(W) 両ポート側付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23665794
MY1H40-600WZ
CADデータダウンロード
¥
236,170
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23665803
MY1H40-600WZ-M9BAZ
CADデータダウンロード
¥
245,300
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください