メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40G-250Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40G-250Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23668226MY1H40G-250Z-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
152,130
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23668235MY1H40G-250Z-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
154,550
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする