メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-100L6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-100L6 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23670737MY2H16G-100L6(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付
¥93,890
¥84,980
¥93,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
23670746MY2H16G-100L6-M9BL(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付
¥100,160
¥87,980
¥96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
23670755MY2H16G-100L6-M9NW-XB20(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
¥102,690
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする