メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-190L

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-190L - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
190
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23673494MY2H16G-190L-M9BL-XB10B20(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
¥106,650
¥96,980
¥106,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
23673449MY2H16G-190L-A90L-XB10(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
¥91,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23673458MY2H16G-190L-A93L-XB10(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
¥92,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23673467MY2H16G-190L-A93VL-XB10(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
¥93,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23673476MY2H16G-190L-M9B-XB10(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
¥93,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23673485MY2H16G-190L-M9BL-XB10(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
¥94,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23673503MY2H16G-190L-M9BVL-XB10(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
¥95,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23673519MY2H16G-190L-M9BW-XB10(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
¥94,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23673528MY2H16G-190L-M9BWL-XB10(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
¥95,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23673537MY2H16G-190L-XB10(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
¥88,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23673449MY2H16G-190L-A90L-XB1012562755MY2H16G-190L-A90LMY2H16G-190L-A90L-XB10 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12562755MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥89,980
税込¥98,978
品番が変更になりました
23673458MY2H16G-190L-A93L-XB1012562798MY2H16G-190L-A93LMY2H16G-190L-A93L-XB10 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12562798MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥91,980
税込¥101,178
品番が変更になりました
23673467MY2H16G-190L-A93VL-XB1012562789MY2H16G-190L-A93VLMY2H16G-190L-A93VL-XB10 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12562789MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥92,980
税込¥102,278
品番が変更になりました
23673476MY2H16G-190L-M9B-XB1012562807MY2H16G-190L-M9BMY2H16G-190L-M9B-XB10 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12562807MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥93,980
税込¥103,378
品番が変更になりました
23673485MY2H16G-190L-M9BL-XB1012562780MY2H16G-190L-M9BLMY2H16G-190L-M9BL-XB10 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12562780MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥93,980
税込¥103,378
品番が変更になりました
23673503MY2H16G-190L-M9BVL-XB1012562771MY2H16G-190L-M9BVLMY2H16G-190L-M9BVL-XB10 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12562771MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥94,980
税込¥104,478
品番が変更になりました
23673519MY2H16G-190L-M9BW-XB1012562816MY2H16G-190L-M9BWMY2H16G-190L-M9BW-XB10 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12562816MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥93,980
税込¥103,378
品番が変更になりました
23673528MY2H16G-190L-M9BWL-XB1012562825MY2H16G-190L-M9BWLMY2H16G-190L-M9BWL-XB10 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12562825MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥94,980
税込¥104,478
品番が変更になりました
23673537MY2H16G-190L-XB1012591148MY2H16G-190LMY2H16G-190L-XB10 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12591148MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥88,980
税込¥97,878
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする