メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-600HH7

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-600HH7 - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)600作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23678893MY2H16G-600HH7(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付(H) 高荷重用ショックアブソーバ
128,320
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23678909MY2H16G-600HH7-XB20(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
130,960
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする