メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-205L
- シリンダ内径(Φmm)
- 25
- ストローク(mm)
- 205
- 作動方式
- 複動
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23685857 | MY2H25G-205L-M9BL-XB10 | 12571250 | MY2H25G-205L-M9BL | ![]() | MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 | SMC | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | 品番が変更になりました |

















