曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-240L

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-240L - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
240
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23686618MY2H25G-240L-M9BL-XB10B20(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
¥123,970
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23686584MY2H25G-240L-A93L-XB10(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
¥107,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23686593MY2H25G-240L-M9B-XB10(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
¥109,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23686609MY2H25G-240L-M9BL-XB10(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
¥109,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23686627MY2H25G-240L-M9BWL-XB10(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
¥110,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23686584MY2H25G-240L-A93L-XB1012572239MY2H25G-240L-A93LMY2H25G-240L-A93L-XB10 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12572239MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥109,800
税込¥120,780
品番が変更になりました
23686593MY2H25G-240L-M9B-XB1012572221MY2H25G-240L-M9BMY2H25G-240L-M9B-XB10 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12572221MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥109,800
税込¥120,780
品番が変更になりました
23686609MY2H25G-240L-M9BL-XB1012572205MY2H25G-240L-M9BLMY2H25G-240L-M9BL-XB10 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12572205MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥109,800
税込¥120,780
品番が変更になりました
23686627MY2H25G-240L-M9BWL-XB1012572230MY2H25G-240L-M9BWLMY2H25G-240L-M9BWL-XB10 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12572230MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥109,800
税込¥120,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする