SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-350HH7
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
350
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23688666
MY2H25G-350HH7-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
135,080
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23688675
MY2H25G-350HH7-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
135,740
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください