曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-400H7

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-400H7 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
400
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23689454MY2H25G-400H7-M9BL(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付
139,980
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23689463MY2H25G-400H7-M9BL-XB20(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
143,280
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする