メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-50L6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-50L6 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23690696MY2H25G-50L6-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付
¥104,610
¥94,980
¥104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
23690705MY2H25G-50L6-M9BAL-XB20M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
¥112,310
¥98,980
¥108,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする