SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H40G-200H
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23699254
MY2H40G-200H-M9BAL
CADデータダウンロード
(H) 高荷重用ショックアブソーバ
(H) 高荷重用ショックアブソーバ
¥
172,430
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23699263
MY2H40G-200H-M9BAL-XB20
CADデータダウンロード
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
¥
177,760
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください