曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H40G-600H7

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H40G-600H7 - SMC
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23700977MY2H40G-600H7-M9BL(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付
216,210
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23700986MY2H40G-600H7-M9BL-XB20(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
221,540
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする