SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT25G-100L
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23709648
MY2HT25G-100L-M9BAL-XB20
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
¥
164,950
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23709657
MY2HT25G-100L-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
(L) 低荷重用ショックアブソーバ
(L) 低荷重用ショックアブソーバ
¥
160,490
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください