メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT25G-200H

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT25G-200H - SMC
ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動シリンダ内径(Φmm)25右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23712405MY2HT25G-200H-M9NAZ25200(Z) 5(-) 2ヶ付M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
177,320
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23712414MY2HT25G-200H-M9NVS25200(-) 0.5(S) 1ヶ付M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
171,440
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする