メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT25G-200L6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT25G-200L6 - SMC
ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動シリンダ内径(Φmm)25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
左側ストローク調整ユニット
右側ストローク調整ユニット
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23712554MY2HT25G-200L6-A93L-XB2025200(L) 3(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
179,410
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23712563MY2HT25G-200L6-M9N25200(-) 0.5(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
178,700
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする