SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-500
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23725206
MY2HT40G-500-A93Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
239,910
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23725215
MY2HT40G-500-M9BAL-XB20
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
246,290
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200