SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-50
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23731944
MY1B10G-50-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
30,310
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23731953
MY1B10G-50-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1
¥
29,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください