SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100TNG
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23733816
MY1B100TNG-2200
CADデータダウンロード
2200
¥
629,420
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23733825
MY1B100TNG-3315
CADデータダウンロード
3315
¥
826,760
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200