曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-120A6A7

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-120A6A7 - SMC
ストローク(mm)120ポートねじの種類(-) Mねじ作動方式複動配管形式(-) 標準形オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23734087MY1B16-120A6A7-M9BW16120
46,590
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする