SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-1450
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
1450
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23734193
MY1B16-1450-M9BW
CADデータダウンロード
¥
57,420
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください