SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-200A6
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23734568
MY1B16-200A6
CADデータダウンロード
¥
40,430
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23734577
MY1B16-200A6-M9BW
CADデータダウンロード
¥
46,590
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23734586
MY1B16-200A6-M9NL
CADデータダウンロード
¥
46,920
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください