SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-300A7
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23735164
MY1B16-300A7
CADデータダウンロード
¥
41,690
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23735173
MY1B16-300A7-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
50,160
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください