曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-450

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-450 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)450配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23735627MY1B16-450-M9BAL
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23735636MY1B16-450-M9BVL-XC67
51,540
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
23735645MY1B16-450-X168
40,590
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする