SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-110
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
110
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23736318
MY1B16G-110-M9BL
CADデータダウンロード
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください