SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-135
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
135
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23736449
MY1B16G-135
CADデータダウンロード
¥
34,820
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23736458
MY1B16G-135-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
41,640
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください