曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-300A7

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-300A7 - SMC
ストローク(mm)300ポートねじの種類(-) Mねじ作動方式複動配管形式(G) 集中配管形チューブ内径(Φmm)16右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23737334MY1B16G-300A716300
41,690
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23737343MY1B16G-300A7-M9B16300
47,300
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする