SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-350
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
350
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23737429
MY1B16G-350-M9BVLS
CADデータダウンロード
¥
40,920
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23737438
MY1B16G-350-M9NW
CADデータダウンロード
¥
43,510
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23737447
MY1B16G-350-X168
CADデータダウンロード
¥
39,330
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください