SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-700A
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
700
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23737849
MY1B16G-700A-M9BL-XC67
CADデータダウンロード
¥
59,680
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23737858
MY1B16G-700A-M9NM
CADデータダウンロード
¥
52,030
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23737867
MY1B16G-700A-XC67
CADデータダウンロード
¥
53,410
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください