SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-170
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
仕様
(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
ストローク(mm)
170
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23739154
MY1B20-170-M9NL-XC67
CADデータダウンロード
¥
47,030
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23739163
MY1B20-170-XC67
CADデータダウンロード
¥
40,540
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください