SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-200L6
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23739477
MY1B20-200L6
CADデータダウンロード
¥
52,530
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23739486
MY1B20-200L6-M9BL
CADデータダウンロード
¥
58,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください