SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-2972
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
2972
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23740588
MY1B20-2972
CADデータダウンロード
¥
88,880
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200