SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-3000L
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
3000
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23740868
MY1B20-3000L-M9NV
CADデータダウンロード
¥
108,790
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23740877
MY1B20-3000L-XB11
CADデータダウンロード
¥
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
23740859
MY1B20-3000L-M9B-XB11
CADデータダウンロード
¥
98,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200