SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-350LL7
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23741087
MY1B20-350LL7
CADデータダウンロード
¥
54,620
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23741096
MY1B20-350LL7-M9BL
CADデータダウンロード
¥
60,890
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23741105
MY1B20-350LL7-M9BL-XC67
CADデータダウンロード
¥
66,110
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください