メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-200A6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-200A6 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23743966MY1B20G-200A6
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23743975MY1B20G-200A6-M9BW
50,000
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする