メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-400H6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-400H6 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23745183MY1B20G-400H6
57,810
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23745199MY1B20G-400H6-M9BL
64,080
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
23745208MY1B20G-400H6-M9NW
63,970
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
23745217MY1B20G-400H6-M9NWZ
65,290
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする