SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-206HZ
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
206
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23750738
MY1B25-206HZ
CADデータダウンロード
¥
69,190
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください