曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-300SL6Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-300SL6Z - SMC
ストローク(mm)300ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動配管形式(-) 標準形オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しチューブ内径(Φmm)25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23752899MY1B25-300SL6Z-M9BWV25300(-) 0.5
65,890
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
23752908MY1B25-300SL6Z-M9BWVL25300(L) 3
66,550
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする