メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-3000Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-3000Z - SMC
ストローク(mm)
3000
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23753075MY1B25-3000Z-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
111,980
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23753084MY1B25-3000Z-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
112,530
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする