SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-420LZ
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
420
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23754868
MY1B25-420LZ
CADデータダウンロード
¥
68,640
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23754877
MY1B25-420LZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
74,800
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23754886
MY1B25-420LZ-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
75,460
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください