SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-600H7Z
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23756645
MY1B25-600H7Z
CADデータダウンロード
¥
77,220
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23756654
MY1B25-600H7Z-M9BWV
CADデータダウンロード
¥
84,040
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください