SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-70L7Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
70
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23757363
MY1B25-70L7Z
CADデータダウンロード
¥
64,740
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください