SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-900H6Z
ストローク(mm)
900
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23758998
MY1B25-900H6Z
CADデータダウンロード
¥
81,790
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23759007
MY1B25-900H6Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
88,610
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください