メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-175Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-175Z - SMC
ストローク(mm)
175
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23761003MY1B25G-175Z
48,790
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
23761019MY1B25G-175Z-M9NWL
55,610
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする