メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-1450LZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-1450LZ - SMC
ストローク(mm)1450ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)32オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23768658MY1B32-1450LZ-A93L321450(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
115,500
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
23768667MY1B32-1450LZ-M9BL321450(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
117,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
23768676MY1B32-1450LZ-M9BW321450(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
117,590
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする