曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-500Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-500Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23774556MY1B32-500Z-A93V(-) 0.5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
73,480
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23774565MY1B32-500Z-A93VL(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
74,140
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23774574MY1B32-500Z-M9BWVL(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
76,890
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23774583MY1B32-500Z-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
76,890
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする