SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-150SH7Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23778783
MY1B32G-150SH7Z
CADデータダウンロード
¥
76,290
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23778799
MY1B32G-150SH7Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
83,110
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください