SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-1170HSZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
1170
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23785573
MY1B40-1170HSZ
CADデータダウンロード
¥
116,440
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23785589
MY1B40-1170HSZ-M9BWLS
CADデータダウンロード
¥
119,850
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください